› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra frontale NR250 H fisso per armadi controllo EasyPact CVS400/630, acciaio bianco, 300x850 mm

Cod. Rexel MGLVS03230
Cod. Produttore LVS03230
Cod. EAN 3606481872845

Informazioni principali

  • Tipo: Piastra frontale
  • Posizione: Orizzontale
  • Compatibilità: EasyPact CVS100-250
  • Moduli verticali: 4 (50 mm)
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Materiale: Acciaio con trattamento epossidico
  • Dimensioni: 200x600 mm
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale pretranciata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per armadi a pavimento PanelSeT G Compatibilità con EasyPact CVS400/630 3P o 4P fisso Supporta meccanismi di controllo come l'interruttore che assicura flessibilità di installazione e funzionamento. Sono progettate per l'installazione orizzontale, senza protezione differenziale che li rende ideali per varie configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 8500 mm e con 6 moduli verticali L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 300 mm e 850 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

4

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Piastra frontale NR250 H fisso per armadi controllo EasyPact CVS400/630, acciaio bianco, 300x850 mm