› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra frontale MTZ2 estraccia bianca 500x500 mm per armadi PanelSeT P protezione dispositivi Masterpact NW08-32 3P/4P

Cod. Rexel MGLVS03710
Cod. Produttore LVS03710
Cod. EAN 3606481866424

Informazioni principali

  • Tipo: Piastra frontale
  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni: 500x500 mm
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Numero moduli: 10 verticali
  • Installazione: Verticale
  • Certificazione: ASTA
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale pretranciata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per gli armadi PanelSeT P Compatibilità con dispositivi estraibili Masterpact da NW08 a 32 3P o 4P Supporta vari meccanismi di controllo come la manovra rotativa diretta frontale, la leva e il meccanismo motorizzato, garantendo flessibilità in installazione e funzionamento. Progettato per l'installazione verticale, è ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 650 mm e con 10 moduli L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 500 mm e 500 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

500 mm

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

10

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

PrismaSeT

Piastra frontale MTZ2 estraccia bianca 500x500 mm per armadi PanelSeT P protezione dispositivi Masterpact NW08-32 3P/4P