› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra frontale MTZ1 V fissa acciaio bianco per armadi elettrici PanelSeT P 650 mm compatibile Masterpact NT06-16 3P/4P

Cod. Rexel MGLVS03692
Cod. Produttore LVS03692
Cod. EAN 3606481866356

Informazioni principali

  • Compatibilità: dispositivi Masterpact NT06-16
  • Installazione: verticale
  • Materiale: acciaio
  • Colore: bianco RAL 9003
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza: 350 mm
  • Numero moduli: 7 moduli verticali
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale pretranciata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per gli armadi PanelSeT P. Compatibilità con dispositivi fissi Masterpact da NT06 a 10/12/16 3P o 4P. Supporta vari meccanismi di controllo come leva e meccanismo motorizzato, garantendo flessibilità in installazione e funzionamento. Progettato per l'installazione verticale, è ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 650 mm e con 7 moduli L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 350 mm e 500 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

350 mm

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

7

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

PrismaSeT

Piastra frontale MTZ1 V fissa acciaio bianco per armadi elettrici PanelSeT P 650 mm compatibile Masterpact NT06-16 3P/4P