Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03218
Cod. Produttore
LVS03218
Cod. EAN
3606481872777

Informazioni di prodotto

Piastra frontale modulare 5M L850

Documentazione tecnica

Piastra frontale modulare 5M L850

larghezza totale per installazione in armadio

850 mm

numero di unità di altezza (UA)

5

larghezza

750 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

250 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale modulare 5 moduli larghezza 850 mm per installazioni elettriche

€ 53,24 x 1 pz.
(pz.)