Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03214
Cod. Produttore
LVS03214
Cod. EAN
3606481872746

Informazioni di prodotto

Piastra frontale modulare 4M L250

Documentazione tecnica

Piastra frontale modulare 4M L250

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

numero di unità di altezza (UA)

4

larghezza

250 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

200 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale modulare 4 moduli lunghezza 250 mm per quadri elettrici

€ 33,74 x 1 pz.
(pz.)