Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03213
Cod. Produttore
LVS03213
Cod. EAN
3606481872722

Informazioni di prodotto

Piastra frontale modulare 3M L250

Documentazione tecnica

Piastra frontale modulare 3M L250

Serie

PrismaSeT

altezza

150 mm

numero di unità di altezza (UA)

3

larghezza

250 mm

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

Piastra frontale modulare 3M L250