› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra frontale modulare 2 moduli acciaio bianco per armadi elettrici PrismaSeT

Cod. Rexel MGLVS03202
Cod. Produttore LVS03202
Cod. EAN 3606481866257

Informazioni principali

  • Tipo: Modulare 2M
  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Bianco (RAL 9003)
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Certificazione: ASTA
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale con dispositivi di controllo protettivi preforati per vani PrismaSeT P e armadi a PrismaSeT G e a pavimento. Compatibilità con altri dispositivi modulari amperometro, voltmetro, lampada, pulsanti Supporta vari meccanismi di controllo come la leva frontale diretta, garantendo flessibilità in fase di installazione e funzionamento. Progettato per l'installazione orizzontale, è ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm e con 2 moduli verticali L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 100 mm e 500 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

100 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

2

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Piastra frontale modulare 2 moduli acciaio bianco per armadi elettrici PrismaSeT