Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03658
Cod. Produttore
LVS03658
Cod. EAN
3606481866233

Informazioni di prodotto

Piastra frontale INS630 H

Documentazione tecnica

Piastra frontale INS630 H

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

5

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

250 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale INS630 H per quadro elettrico installazione semplice robusta

€ 58,21 x 1 pz.
(pz.)