› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra frontale INS250 V acciaio bianco per armadi PrismaSeT e ComPact, compatibile 600/650 mm, 5 moduli verticali, controllo protettivo preforato

Cod. Rexel MGLVS03248
Cod. Produttore LVS03248
Cod. EAN 3606481872999

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni: 500x250 mm
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Installazione: Verticale
  • Moduli verticali: 5
  • Trattamento: Elettroforesi + polvere epossidica
  • Norme: IEC 61439-1/-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale con dispositivi di controllo protettivi preforati per vani PrismaSeT P e armadi a PrismaSeT G e a pavimento Compatibilità con ComPact fisso INV100-250 3P o 4P, ComPact INS250 3P o 4P Supporta vari meccanismi di controllo come la manovra rotativa frontale diretta, garantendo flessibilità in fase di installazione e funzionamento. Sono progettati per l'installazione verticale e sono ideali per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 600/650 mm e con 5 moduli verticali L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 250 mm e 500 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

250 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

5

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Piastra frontale INS250 V acciaio bianco per armadi PrismaSeT e ComPact, compatibile 600/650 mm, 5 moduli verticali, controllo protettivo preforato