Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03617
Cod. Produttore
LVS03617
Cod. EAN
3606481872531

Informazioni di prodotto

Piastra frontale INS250 H

Documentazione tecnica

Piastra frontale INS250 H

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

4

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

200 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale INS250 H design compatto installazione semplice settore elettrico

€ 38,67 x 1 pz.
(pz.)