› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra frontale in acciaio bianco per vani PrismaSeT compatibile NSX100-250VIGI, installazione verticale, protezione fughe a terra, armadi 600 mm, 7 moduli verticali

Cod. Rexel MGLVS03241
Cod. Produttore LVS03241
Cod. EAN 3606481872920

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza: 350 mm
  • Numero moduli verticali: 7
  • Installazione: Verticale
  • Trattamento: Elettroforesi epossidica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale con dispositivi di controllo protettivi preforati per vani PrismaSeT P e armadi a PrismaSeT G e a pavimento Compatibilità con ComPact NSX100-250 fissi e EasyPact CVS100-250 fissi Supporta vari meccanismi di controllo come l'interruttore a leva, garantendo flessibilità in installazione e funzionamento. Sono progettate per l'installazione verticale e offrono una protezione contro le fughe a terra, per cui rappresentano la soluzione ideale per una vasta gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm e con 7 moduli verticali L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 350 mm e 500 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

350 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

7

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Piastra frontale in acciaio bianco per vani PrismaSeT compatibile NSX100-250VIGI, installazione verticale, protezione fughe a terra, armadi 600 mm, 7 moduli verticali