Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03616
Cod. Produttore
LVS03616
Cod. EAN
3606481866073

Informazioni di prodotto

Piastra frontale comm. NS250 H tel

Documentazione tecnica

Piastra frontale comm. NS250 H tel

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

8

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

400 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale commutazione NS250 H telecomunicazioni tecnico

€ 97,44 x 1 pz.
(pz.)