Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03245
Cod. Produttore
LVS03245
Cod. EAN
3606481872234

Informazioni di prodotto

Piastra frontale comm NR250 V rot

Documentazione tecnica

Piastra frontale comm NR250 V rot

Serie

PrismaSeT

altezza

250 mm

numero di unità di altezza (UA)

5

larghezza

500 mm

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

Piastra frontale comm NR250 V rot