Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03661
Cod. Produttore
LVS03661
Cod. EAN
3606481872449

Informazioni di prodotto

Piastra frontale comm. Monobl. INS630 H

Documentazione tecnica

Piastra frontale comm. Monobl. INS630 H

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

10

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

500 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale comm. Monobl. INS630 H