Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03914
Cod. Produttore
LVS03914
Cod. EAN
3606481871589

Informazioni di prodotto

Piastra frontale apparecchi diametro 22

Documentazione tecnica

Piastra frontale apparecchi diametro 22

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero di unità di altezza (UA)

2

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

100 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale per apparecchi diametro 22 mm installazione elettrica professionale

€ 42,56 x 1 pz.
(pz.)