Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03913
Cod. Produttore
LVS03913
Cod. EAN
3606481874085

Informazioni di prodotto

Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra front foro 96x96 L600 3M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra frontale per vani PrismaSeT P e armadi a PrismaSeT G e a pavimento Compatibilità con dispositivi modulari È compatibile con i passacavi per armadi larghi 600 mm e 3 moduli verticali. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 150 mm e 600 mm. È fatto d'acciaio. Conforme agli standard RoHS e REACh. Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

larghezza

500 mm

altezza

150 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

3

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale acciaio 96x96 mm L600 mm 3 moduli per armadi PrismaSeT e vani elettrici