› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra frontale acciaio 6x72x72 mm per vani PrismaSeT P e armadi PrismaSeT G pavimento

Cod. Rexel MGLVS03910
Cod. Produttore LVS03910
Cod. EAN 3606481871640

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni: 750x150 mm
  • Moduli verticali: 3 (50 mm)
  • Finitura: Bucciato, Opaco
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Trattamento: Elettroforesi + polvere epossidica
  • Certificazioni: ASTA
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale per vani PrismaSeT P e armadi a PrismaSeT G e a pavimento Compatibilità con dispositivi modulari È compatibile con i passacavi per armadi larghi 600 mm e 3 moduli verticali. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 150 mm e 600 mm. È fatto d'acciaio. Conforme agli standard RoHS e REACh. Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

150 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

3

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Piastra frontale acciaio 6x72x72 mm per vani PrismaSeT P e armadi PrismaSeT G pavimento