Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03911
Cod. Produttore
LVS03911
Cod. EAN
3606481874061

Informazioni di prodotto

Piastra frontale 3x96X96/misura

Documentazione tecnica

Piastra frontale 3x96X96/misura

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero di unità di altezza (UA)

3

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

150 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale 3 moduli 96x96 mm per installazioni elettriche standard

€ 56,74 x 1 pz.
(pz.)