Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03243
Cod. Produttore
LVS03243
Cod. EAN
3606481872944

Informazioni di prodotto

Piastra frontale 3-4NSX100/250 V

Documentazione tecnica

Piastra frontale 3-4NSX100/250 V

altezza

250 mm

numero di unità di altezza (UA)

5

larghezza

500 mm

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale compatibile 3-4NSX100/250 V per quadri elettrici industriali

€ 40,61 x 1 pz.
(pz.)