Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03663
Cod. Produttore
LVS03663
Cod. EAN
3606481866271

Informazioni di prodotto

Piastra frontale 2NSX400/630 V

Documentazione tecnica

Piastra frontale 2NSX400/630 V

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

7

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

350 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale 2NSX400/630 V

€ 73,09 x 1 pz.