Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03330
Cod. Produttore
LVS03330
Cod. EAN
3606481871824

Informazioni di prodotto

Piastra front NSXm/VIGI/SDx L600 3M

Documentazione tecnica

Piastra front NSXm/VIGI/SDx L600 3M

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

3

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

150 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale NSXm VIGI SDx L600 3 moduli per quadri elettrici

€ 22,97 x 1 pz.
(pz.)