Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03643
Cod. Produttore
LVS03643
Cod. EAN
3606481866110

Informazioni di prodotto

Piastra front. NSX400/630 fix dir 3P

Documentazione tecnica

Piastra front. NSX400/630 fix dir 3P

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

4

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

200 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale fissaggio diretto 3 poli per interruttori NSX400/630

€ 46,32 x 1 pz.
(pz.)