Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03294
Cod. Produttore
LVS03294
Cod. EAN
3606481871992

Informazioni di prodotto

Piastra front. NSX160/250 fix dir L900

Documentazione tecnica

Piastra front. NSX160/250 fix dir L900

larghezza totale per installazione in armadio

850 mm

numero di unità di altezza (UA)

4

larghezza

750 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

200 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale fissaggio diretto NSX160/250 lunghezza 900 mm per quadri elettrici

€ 43,38 x 1 pz.
(pz.)