Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03604
Cod. Produttore
LVS03604
Cod. EAN
3606481866035

Informazioni di prodotto

Piastra front. NSX160/250 fix dir 3P

Documentazione tecnica

Piastra front. NSX160/250 fix dir 3P

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

3

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

150 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale fissaggio diretto 3 poli per interruttori NSX160/250

€ 33,30 x 1 pz.
(pz.)