Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03335
Cod. Produttore
LVS03335
Cod. EAN
3606481874177

Informazioni di prodotto

Piastra front.NSX100/250 Power tag L850

Documentazione tecnica

Piastra front.NSX100/250 Power tag L850

Serie

PrismaSeT

altezza

200 mm

numero di unità di altezza (UA)

4

larghezza

750 mm

larghezza totale per installazione in armadio

850 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

Piastra front.NSX100/250 Power tag L850