Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03666
Cod. Produttore
LVS03666
Cod. EAN
3606481872432

Informazioni di prodotto

Piastra front. N°2 NSX400 VIGI V fix dir

Documentazione tecnica

Piastra front. N°2 NSX400 VIGI V fix dir

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

9

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

450 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra front. N°2 NSX400 VIGI V fix dir