Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03722
Cod. Produttore
LVS03722
Cod. EAN
3606481872623

Informazioni di prodotto

Piastra front cern. 13M L400mm

Documentazione tecnica

Piastra front cern. 13M L400mm

altezza

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

13

larghezza

325 mm

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra front cern. 13M L400mm