Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03723
Cod. Produttore
LVS03723
Cod. EAN
3606481872388

Informazioni di prodotto

Piastra front cern. 13M L400 pretr.

Documentazione tecnica

Piastra front cern. 13M L400 pretr.

altezza

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

13

larghezza

325 mm

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra front cern. 13M L400 pretr.