Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
DKC095685202
Cod. Produttore
095685202
Cod. EAN
8054684018877

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Bachelite
  • Spessore: 6 mm
  • Tipo: Piastra fondo
  • Serie: DKC095685202
Realizzata in bachelite. Spessore 6 mm. Descrizione del produttore: Realizzata in bachelite. Spessore 6 mm.

materiale

Plastica

Protezione della superficie

Non trattato

Perforato

altezza

320 mm

larghezza

320 mm

Produttore

DKC

Piastra fondo bachelite 6 mm resistente installazioni elettriche robuste