›

PIASTRA FISS. PASSARELLA INCL. 45

DKC
Cod. Rexel DKPA360PSS45C
Cod. Produttore PA360PSS45C

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA FISS. PASSARELLA INCL. 45
  • Inclinazione: 45 gradi
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Uso: supporto strutture
  • Funzione: fissaggio passarella
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Durata: alta resistenza
  • Serie: DKPA360PSS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di fissaggio per passarella con inclinazione di 45 gradi, progettata per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura una lunga durata anche in condizioni di utilizzo impegnative. Ideale per supportare strutture e facilitare il passaggio di cavi in modo ordinato e sicuro.
PIASTRA FISS. PASSARELLA INCL. 45