› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Piastra EMC tg 4 IP6X

Cod. Rexel TEVW3A9536
Cod. Produttore VW3A9536
Cod. EAN 3606489571641

Informazioni principali

  • Descrizione: Piastra EMC tg 4 IP6X
  • Serie: Altivar Machine ATV320
  • Tipo accessorio: Kit conformità EMC
  • Compatibilità: Variatori 5,5-7,5 kW
  • Composizione kit: Collari, piastra, viti
  • Peso netto: 0,55 kg
  • Dimensioni confezione: 16,7x7x23,1 cm
  • Garanzia: 18 mesi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra EMC tg 4 IP6X

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di montaggio

Accessorio

Serie

Altivar Machine ATV320

Piastra EMC tg 4 IP6X