› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Piastra EMC tg 1-2-3 IP6X

Cod. Rexel TEVW3A9535
Cod. Produttore VW3A9535
Cod. EAN 3606489571634

Informazioni principali

  • Tipo: Kit conformità EMC
  • Protezione: IP6X
  • Peso netto: 0,32 kg
  • Composizione: Collari, piastra EMC, viti
  • Compatibilità: variatori ATV320 0,18-4 kW
  • Alimentazione: 200-240 V monofase, 380-500 V trifase
  • Serie: Altivar Machine ATV320
  • Garanzia: 18 mesi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo kit di conformità EMC è un accessorio per i variatori di velocità della gamma Altivar ATV320. È un accessorio di montaggio e fissaggio per il variatore di velocità. Consente all'unità di raggiungere lo standard IP6x. Pesa 0.32 kg. Il kit è dotato di piastra EMC, collari di fissaggio e viti.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di montaggio

Accessorio

Serie

Altivar Machine ATV320

Piastra EMC tg 1-2-3 IP6X