› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Piastra EMC per ATV340 - taglia 2

Cod. Rexel TEVW3A4431
Cod. Produttore VW3A4431
Cod. EAN 3606481154606

Informazioni principali

  • Compatibilità: variatore 5,5-7,5 kW
  • Composizione kit: 2 piastre EMC
  • Fissaggio: 12 viti, 9 morsetti
  • Peso netto: 0,32 kg
  • Serie: Altivar Machine ATV340
  • Dimensioni confezione: 17,5x23,5x10 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-attiva con esenzioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa piastra per EMC è un accessorio di montaggio per i variatori di velocità della gamma Altivar. Questo accessorio di fissaggio consente il montaggio di un filtro EMC su un variatore. È dedicato ai variatori di dimensione 2. Pesa 0.32 kg. Il kit è composto da una piastra EMC inferiore e una superiore, 12 viti e 9 morsetti.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Calotta per filtro EMC

Accessorio

Serie

Altivar Machine ATV340

Piastra EMC per ATV340 - taglia 2