Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSLZ3
Cod. Produttore
RSLZ3
Cod. EAN
3606480078149

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Accessorio montaggio
  • Compatibilità: Socket RSLZ, SSLZ
  • Peso netto: 0,001 kg
  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Dimensioni confezione: 7,5x10x0,2 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • RoHS: Pro-active compliance
  • Riciclabilità: 70%

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La piastra di partizione Harmony RSL di Schneider Electric è compatibile con il socket RSLZ e la presa SSLZ. Questa piastra di partizione è un accessorio di montaggio progettato per essere utilizzato con prese relè interfaccia slim. È leggero ed è compatibile con la presa RSLZ e la presa SSLZ.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Harmony Electromechanical Relays