Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03424
Cod. Produttore
LVS03424
Cod. EAN
3606482169951

Informazioni di prodotto

Piastra di Montaggio TransferPacT 3P/4P 63A Verticale L 650

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio PrismaSeT P per Patto di trasferimento 63A, 3P/4P. Tipo di piastra di montaggio piastra piena. Il numero di dispositivi per fila orizzontale è 1, con 6 moduli verticali. Da inserire in una piastra frontale fissa verticale PrismaSeT P. per armadio a pavimento - larghezza 650/800 mm e profondità 400 mm. Piastra di montaggio in lamiera d'acciaio trattata con polvere epossidica. finitura superficiale opaca/testurizzata con bianco (RAL 9003). La temperatura ambiente di funzionamento è compresa tra 25°C e 55°C, in conformità con l’IEC 61439-1/ Β 61439-2.

larghezza

570 mm

altezza

197 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Acciaio

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra di Montaggio TransferPacT 3P/4P 63A Verticale L 650