Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Piastra di montaggio PrismaSeT P & G per Patto di trasferimento 63A, 3P/4P. Tipo di piastra di montaggio piastra piena. Il numero di dispositivi per fila orizzontale è 1, con 8 moduli verticali. Da inserire in una piastra frontale fissa PrismaSeT G verticale. per armadio a pavimento - larghezza 800 mm e profondità 200 mm. Piastra di montaggio in lamiera d'acciaio trattata con polvere epossidica. finitura superficiale opaca/testurizzata con bianco (RAL 9003). La temperatura ambiente di funzionamento è compresa tra 25°C e 55°C, in conformità con l’IEC 61439-1/ Β 61439-2.