Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03425
Cod. Produttore
LVS03425
Cod. EAN
3606482169968

Informazioni di prodotto

Piastra di Montaggio TransferPacT 3P/4P 160 A Verticale L 650

Documentazione tecnica

Piastra di Montaggio TransferPacT 3P/4P 160 A Verticale L 650

Serie

PrismaSeT

materiale

acciaio

altezza

247 mm

larghezza

570 mm

superficie

rivestito a polvere

Produttore

Piastra di Montaggio TransferPacT 3P/4P 160 A Verticale L 650