Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD311
Cod. Produttore
LAD311
Cod. EAN
3389110224412

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: LS1D32, LC1D09-D38
  • Tipo prodotto: Piastra adattatore
  • Peso netto: 0,04 kg
  • Montaggio su guida DIN 2 x 35 mm
  • Conformità: RoHS / REACh
  • Imballaggio: cartone riciclato, senza plastica
  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio TeSys D per l'assemblaggio di avviatori con interruttore magnetotermico GV2 o portafusibile LS1D32 e contattore LC1D09-D38. Permette l'assemblaggio di avviatoricompatti con dispositivi allineati sulla parte anteriore. La piastra si fissa su guida DIN 2 x 35mm a scatto. Sono disponibili altri accessori (morsettiere, barre di distribuzione, blocchi combinati) per l'assemblaggio di avviatori (da ordinare separatamente). Conformità Green Premium (RoHS/REACh).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Piastra di montaggio TeSys GV2ME e contattore TeSys LC1 D09…38