Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD31
Cod. Produttore
LAD31
Cod. EAN
3389110393804

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: GV2, LS1D32
  • Peso netto: 0,042 kg
  • Montaggio su guida DIN 35 mm
  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Assemblaggio avviatori con contattore
  • Confezione: 1 pz, peso imballo 42 g
  • RoHS: Conforme senza esenzioni
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio TeSys D per interruttori magnetotermici GV2 o portafusibili LS1D32. Permette l'assemblaggio di avviatoricon GV2 o LS1D32 e di un contattore LC1D09-D38 con parti frontali allineate. La piastra si fissa su guida DIN da 35 mm mediante clip. Sono disponibili altri accessori (morsettiere, barre di distribuzione, blocchi combinati) per l'assemblaggio di avviatori(da ordinare separatamente).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Piastra di montaggio per TeSys D GV