› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Piastra di montaggio - Per interruttore motore GV2

Cod. Rexel TEGV2G05
Cod. Produttore GV2G05
Cod. EAN 3389110512946

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 690 V
  • Numero poli: 3P
  • Grado di protezione: IP20
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Connessione: Morsetti a vite
  • Coppia serraggio: 1,7 - 2,2 Nm
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera TeSys GV, 3 fasi, 63 A/690 V, per alimentare i set di barre di distribuzione GV2G. Da montare accanto ai dispositivi collegati ai set di barre di distribuzione, sulla stessa guida DIN e collegati da una delle uscite della barra di distribuzione. Può essere dotato di un limitatore di corrente GV1L3 per tutti gli starter di motore paralleli (da ordinare separatamente). Collegamento al cavo di alimentazione mediante connettori a vite.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Piastra di montaggio - Per interruttore motore GV2
€ 22,51 x 1 pz.
(pz.)