Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMD2520
Cod. Produttore
NSYPMD2520
Cod. EAN
3606480187964

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio per cassetta di derivazione 256x206

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per cassetta di derivazione 256x206

colore

Grigio

larghezza

206 mm

Tipologia

Altro

altezza

256 mm

profondità

88 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

206 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

256 mm

Serie

PanelSeT SDB

Produttore

Piastra di montaggio per cassetta di derivazione 256x206