Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMM207
Cod. Produttore
NSYPMM207
Cod. EAN
3606480663611

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 2000 mm
  • Larghezza nominale: 750 mm
  • Profondità reale: 125 mm
  • Spessore lamiera: 2,5 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo di fissaggio: Viti M6 su inserti posteriori
  • Carico permanente ammissibile: 150 kg
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio 2000x700 mm

larghezza

750 mm

altezza

2000 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT PLA