Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA9ZA32621
Cod. Produttore
LA9ZA32621
Cod. EAN
3606480099977

Informazioni di prodotto

  • Corrente ammessa: 25 A
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Numero poli: 3P
  • Dimensioni: 45×200×63 mm
  • Sezione fili: 4 mm² (AWG 12)
  • Grado protezione: IP20 CEI 60529
  • Compatibilità: GV2LE/P/ME + LC1D/LC1K/LP4K06-12
  • Serie: Linergy LGYE, LGY, BS, BW, BZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di mont. ×3P 25 A - 45×200×63 mm per GV2LE/P/ME + LC1D/LC1K/LP4K06-12

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

Accessorio

Serie

Linergy LGYE / LGY / BS / BW / BZ

Produttore

Piastra di mont. ×3P 25 A - 45×200×63 mm per GV2LE/P/ME + LC1D/LC1K/LP4K06-12