Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDMMP350H-C
Cod. Produttore
MMP350H-C
Cod. EAN
0074983544189

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 89x19x0,25 mm
  • Materiale: Acciaio inox 304
  • Fori: 4 fori rettangolari
  • Colore: Naturale
  • Uso: Identificazione permanente
  • Compatibile con: Fascette Pan-Steel
  • Quantità: 100 pezzi/confezione
  • Serie: PDMMP
Piastra di identificazione realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire una chiara e duratura identificazione nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una marcatura precisa e affidabile, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura una lunga durata anche in ambienti industriali o soggetti a sollecitazioni. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Marker Plate, Rectangular, 4 Hole, Dimensions 3.50 Inches x 0.75 Inch x 0.010 Inch (89.0mm x 19.0mm x 0.25mm). Provides permanent identification of pipes, conduit, valves, cables and equipment in harsh environments. Designed for use with Panduit Pan-Steel Stainless Steel Cable Ties for fast installation at lowest installed cost. All marker plates/tags can be embossed or laser etched with Panduit Factory Custom Marking Service. For on-site custom marking use the Metal Indenting Machine (MIM). 100 pieces per package. Material is 304 Stainless Steel. Color is Natural.

Produttore

Piastra identificazione acciaio inox 304 per impianti industriali