Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03697
Cod. Produttore
LVS03697
Cod. EAN
3606481866370

Informazioni di prodotto

Piastra di frontale NS800/1600 3P fisso

Documentazione tecnica

Piastra di frontale NS800/1600 3P fisso

altezza

550 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

11

larghezza

325 mm

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra di frontale NS800/1600 3P fisso