Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03699
Cod. Produttore
LVS03699
Cod. EAN
3606481866394

Informazioni di prodotto

Piastra di frontale NS/MTZ1 3P est L400

Documentazione tecnica

Piastra di frontale NS/MTZ1 3P est L400

altezza

550 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

11

larghezza

325 mm

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra di frontale NS/MTZ1 3P est L400