Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03698
Cod. Produttore
LVS03698
Cod. EAN
3606481872418

Informazioni di prodotto

Piastra di frontale MTZ1 3P fisso L400

Documentazione tecnica

Piastra di frontale MTZ1 3P fisso L400

altezza

550 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

11

larghezza

325 mm

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra di frontale MTZ1 3P fisso L400