Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3336
Cod. Produttore
GWD3336
Cod. EAN
8034035052286

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione di quadri di distribuzione, ottimizzando tempi e operazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura aperta
  • Cablaggio semplice e veloce
  • Compatibilità con diverse configurazioni di quadro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite
  • Risparmio energetico dovuto a un’installazione ottimale
  • Manutenzione facilitata e rapida

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

PIASTRA DI FONDO PER DISPOSITIVI NON MODULARI - QDX - 600X200MM

€ 28,99 x 1 pz.
(pz.)