› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra di fondo per commutatori NS630 H, acciaio bianco, montaggio orizzontale, compatibile armadi 650 mm

Cod. Rexel MGLVS03457
Cod. Produttore LVS03457
Cod. EAN 3606481874405

Informazioni principali

  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Trattamento: Elettroforesi e polvere epossidica
  • Dimensioni: 650x500 mm
  • Peso netto: 2,82 kg
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Compatibilità: NSX400...630 3P/4P orizzontale
  • Norme: IEC 61439-2
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piastra di montaggio è adatta per le unità funzionali PrismaSeT P Compatibilità con commutatori di sorgente orizzontali ComPact NSX/INS/INV 630 3P/4P con motore mecc. Sono progettati per l'installazione orizzontale, per cui rappresentano la soluzione ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 650 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

650 mm

altezza

500 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Acciaio

Serie

PrismaSeT

Piastra di fondo per commutatori NS630 H, acciaio bianco, montaggio orizzontale, compatibile armadi 650 mm