Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03031
Cod. Produttore
LVS03031
Cod. EAN
3606481874542

Informazioni di prodotto

Piastra di fondo NS250 H fisso/rot

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La piastra di montaggio è adatta per armadi a PrismaSeT G e a parete. Compatibilità con ComPact NSX/CVS/Vigi 250A. Sono progettati per l'installazione orizzontale, per cui rappresentano la soluzione ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 150 mm e 470 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

larghezza

600 mm

altezza

150 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Acciaio

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra di fondo NS250 H fissa/rot per armadi PrismaSeT compatibile ComPact NSX/CVS/Vigi 250A acciaio bianco 600 mm